※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手リード線取出方法(G) グロメット注文コード43294028品番SY9120T-5GZ-C10
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など19種類から選べます他の種類を見る