曜日別特売
SY9120T-5GZD-C10 SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120T) SMC 43294037

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9120T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手リード線取出方法(G) グロメット注文コード43294037品番SY9120T-5GZD-C10
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手リード線取出方法(G) グロメットマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) None
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする