SY9140R-5Y S Series(SY9140R) SMC 43296006

S Series(SY9140R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングル注文コード43296006品番SY9140R-5Y
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする