曜日別特売
SY9140R-5DZ-Q S Series(SY9140R) SMC 43296112

S Series(SY9140R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングル注文コード43296112品番SY9140R-5DZ-Q
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする