SY9140R-1MZD-03 S Series(SY9140R) SMC 43296216

S Series(SY9140R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングル注文コード43296216品番SY9140R-1MZD-03
参考基準価格(税別)¥12,490販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットmmコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする