SY9140T-5LOZE S Series(SY9140T) SMC 43296548

S Series(SY9140T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ注文コード43296548品番SY9140T-5LOZE
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタパイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする