曜日別特売
SY9140T-5LNZ-03 S Series(SY9140T) SMC 43296575

S Series(SY9140T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8 サブプレート付リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタねじの種類(-) Rc注文コード43296575品番SY9140T-5LNZ-03
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8 サブプレート付リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタパイロット方式(-) 内部パイロットmmマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする