SY9140T-5LOZE-04 S Series(SY9140T) SMC 43296654

S Series(SY9140T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2 サブプレート付リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタねじの種類(-) Rc注文コード43296654品番SY9140T-5LOZE-04
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2 サブプレート付リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタパイロット方式(-) 内部パイロットmmマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする