M4×6 (+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂 43296723

(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1500個)注文コード43296723品番M4×6
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4 (SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
4.1
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする