大阪魂
(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(900個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
4
5
6
8
10
12
14
16
7
15
18
20
22
30
35
25
ねじピッチ
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43296775
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=4 (SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
4.1
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7