曜日別特売
M310-2 規制標識 マグネット 200角 グリーンクロス 43300725

M310-2 規制標識 マグネット 200角 グリーンクロス 43300725
M310-2 規制標識 マグネット 200角 グリーンクロス 43300725

規制標識 マグネット 200角

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚表示内容大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止高さ(mm)200注文コード43300725品番M310-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。

用途路面通行の規制に。標識の教材に。幅(mm)200厚さ(mm)0.8高さ(mm)200文字内容注意取付方式マグネット表示内容大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする