グリーンクロス
警戒標識マグネット50角5枚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
表示内容
十形道路交差点あり
十形道路交差点あり
十形道路交差点あり
ト形道路交差点あり
T形道路交差点あり
D Y型道路交差点あり
ロータリーあり
右(または左)方屈曲あり
右(または左)方屈折あり
右(または左)背向屈曲あり
右(または左)背向屈折あり
右(または左)つづら折りあり
踏切(汽車)あり
踏切(電車)あり
学校、幼稚園、保育所等あり
信号機あり
すべりやすい
落石のおそれあり
路面凹凸あり
合流交通あり
車線数減少
幅員減少
二方向交通
上り急勾配あり
下り急勾配あり
道路工事中
横風注意
動物が飛び出すおそれあり
その他の危険
全27種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43301100
品番
M201-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途
路面通行の注意喚起に。標識の教材に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
50
取付方式
マグネット
表示内容
十形道路交差点あり
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません