S214-2 警戒標識ステッカー グリーンクロス 43302116

 

S214-2 警戒標識ステッカー グリーンクロス 43302116
S214-2 警戒標識ステッカー グリーンクロス 43302116

警戒標識ステッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
表示内容動物が飛び出すおそれあり
動物が飛び出すおそれあり
十形道路交差点あり
ト形道路交差点あり
T形道路交差点あり
D Y型道路交差点あり
ロータリーあり
右(または左)方屈曲あり
右(または左)方屈折あり
右(または左)背向屈曲あり
右(または左)背向屈折あり
右(または左)つづら折りあり
踏切(汽車)あり
踏切(電車)あり
学校、幼稚園、保育所等あり
信号機あり
すべりやすい
落石のおそれあり
路面凹凸あり
合流交通あり
車線数減少
幅員減少
二方向交通
上り急勾配あり
下り急勾配あり
道路工事中
横風注意
その他の危険
内容量1セット(5枚)注文コード43302116品番S214-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

道路標識を用いたステッカーです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。

用途
路面通行の注意喚起に。標識の教材に。
幅(mm)50厚さ(mm)0.2高さ(mm)50取付方式ステッカー表示内容動物が飛び出すおそれあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする