曜日別特売
SY9520-6LOU-03F-Q SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520) SMC 43308877

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(03) 3/8注文コード43308877品番SY9520-6LOU-03F-Q
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(03) 3/8切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE-compliant
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする