曜日別特売
SYA7220-N9T S Series(SYA7220) SMC 43311117

S Series(SYA7220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手ねじの種類(T) NPTF注文コード43311117品番SYA7220-N9T
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする