SYA7520-02N S Series(SYA7520) SMC 43311537

S Series(SYA7520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT注文コード43311537品番SYA7520-02N
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする