SMC
S Series(SYA7520)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
注文コード
43311546
品番
SYA7520-02N-F2
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ブラケット
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
CADデータダウンロード