SYA7520-C8F S Series(SYA7520) SMC 43311564

S Series(SYA7520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手ねじの種類(F) G注文コード43311564品番SYA7520-C8F
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(F) G管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする