曜日別特売

LUNA2X DEV スプレーガン 重力式 ベースコート用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1丁注文コード43312616品番LUNA2X-B-15G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。
塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。
「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。
「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。

用途
自動車補修専用
仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS)供給方式重力式本体質量(g)265パターン開き(mm)280(付属品:240)空気消費量(L/min)191(付属品:200)吐出量(L/min)132(付属品:135)ノズル口径(Φmm)1.5所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
注意
※測定条件:メタリック粘度12秒、霧化エア圧力0.15MPa、吐出ツマミ全開
※塗料カップは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする