※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312M)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
() DC6
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) ブラケットなし
注文コード
43313585
品番
SYJ312M-VGD-M3
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法・ブラケット
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
() DC6
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
コイル
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(-) 無
CADデータダウンロード