SYJ312M-5LOUD-M3-Q SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312M) SMC 43313908

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ312M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタブラケット(-) ブラケットなし注文コード43313908品番SYJ312M-5LOUD-M3-Q
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気コネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプCE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする