神戸ルブリカンツ
カートリッジモリブデングリース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本(400g)
ちょう度
No.1
注文コード
43314086
品番
a10021-080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
ちょう度・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。
高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。
用途
建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所
性能
(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~130
ちょう度
No.1
増ちょう剤
リチウム
基油
鉱油