SYJ314-5WOZD SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314) SMC 43316017

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)注文コード43316017品番SYJ314-5WOZD
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(WO) M8コネクタ/ケーブルなしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ケーブルなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする