RS008200-027 リングタッセルS 東京堂 43318198

 

RS008200-027 リングタッセルS 東京堂 43318198
RS008200-027 リングタッセルS 東京堂 43318198
RS008200-027 リングタッセルS 東京堂 43318198
RS008200-027 リングタッセルS 東京堂 43318198
RS008200-027 リングタッセルS 東京堂 43318198

リングタッセルS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
チョコレート
内容量1袋(2個)注文コード43318198品番RS008200-027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
チョコレート長さ(cm)約20、タッセル:約17分類タッセル寸法(Φcm)リング部分:4材質ポリエステル、鉄
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする