MAGIQ(東京堂)
シェリーファレノ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイトパープル
ホワイト
ホワイトパープル
ラベンダー
ビューティ
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43319248
品番
FM008804-117
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
色
ホワイトパープル
分類
オーキッド 蘭
寸法(cm)
花径6×L35
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。