東京堂
あけましておめでとうピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(12本)
注文コード
43320027
品番
JP000045-043
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製、ステム:木製
長さ(cm)
26
分類
オールシーズン
寸法(Φcm)
6
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。