※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(6) DC12
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(-) ノンロックプッシュ式
内容量1個注文コード43324995品番SYJ3433-6MZE
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)