曜日別特売
SYJ3443-3LZ-M5 S Series(SYJ3443) SMC 43325503

S Series(SYJ3443)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類M管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付注文コード43325503品番SYJ3443-3LZ-M5
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC]管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数5ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする