トライメイト
アルミカラビナ D型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43329240
品番
TR-KBN004-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
D型アルミカラビナです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
形状
D型
寸法(mm)
12×10×35
色
シルバー
質量(g)
4