トライメイト
取付けマジックテープカラビナ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43329276
品番
TR-TMK001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。
用途
円柱物の荷物の吊り下げに。
材質
ナイロン
寸法(mm)
35×7×115
色
ブラック
質量(g)
7
注意
※取付後は安全確認を行ってください。