トライメイト
取付けマジックテープカラビナ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43329285
品番
TR-TMK001-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。
用途
円柱物の荷物の吊り下げに。
材質
ナイロン
寸法(mm)
35×7×115
色
ブルー
質量(g)
7
注意
※取付後は安全確認を行ってください。