- ニオブ  丸棒 ノーブランド 43330220

ニオブ 丸棒

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
径(Φmm)2
内容量1本注文コード43330220品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材

用途
ターゲット、電子部品、電極、機械部品等
材質ニオブ長さ(mm)500形状丸棒径(Φmm)2純度(%)3N5 (99.95%)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする