曜日別特売
- SPラッカープライマー 斎藤塗料 43330578

SPラッカープライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード43330578品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

作業性、密着性が良いラッカータイプのプライマーです。
速乾性。
密着性、防錆性良好。

主な用途鉄 、 木工用主成分ニトロセルロースラッカー仕様乾燥方法:常温乾燥危険等級希釈ラッカーシンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合上塗りSPラッカー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする