斎藤塗料
SPラッカープライマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
鼠
白
錆(艶消)
鼠
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
43330596
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
作業性、密着性が良いラッカータイプのプライマーです。
速乾性。
密着性、防錆性良好。
色
鼠
主な用途
鉄 、 木工用
主成分
ニトロセルロースラッカー
仕様
乾燥方法:常温乾燥
危険等級
Ⅱ
希釈
ラッカーシンナー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合上塗り
SPラッカー
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870