大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(50個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
M8
M3
長さ(mm)
5
5
5
12
6
8
10
15
25
60
20
80
90
100
14
16
18
30
35
28
32
40
45
50
22
42
55
65
70
75
85
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43332791
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
5
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
ねじピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
3.0
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
寸法S(mm)
5.5
寸法e(mm)
6.05
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.5