大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(50個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(200個)
1箱(140個)
1箱(100個)
1箱(130個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M3
長さ(mm)
25
25
25
10
12
22
8
15
60
20
80
90
100
5
6
14
16
18
30
35
28
32
40
45
50
42
55
65
70
75
85
全95種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43333096
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームホワイト
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
5.2
座金外径×厚さ(mm)
12×0.8
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8