株式会社 クルーズ
サインホルダー 2WAY木製スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A4
A6
A5
A4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43333440
品番
SW-401
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。
木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
用途
ポスター、POP、写真、版画等の展
材質
アクリル、木(欅)
厚さ(mm)
2
サイズ
A4
溝幅(mm)
(台座両面)14
溝深さ(mm)
(台座両面)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(L型)211×120×299/(T型)211×80×318