王子タック
クラフトテープ エコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50巻)
注文コード
43333956
品番
109KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
古紙40%配合のクラフト再生紙を使用しています。粘着力は従来のクラフトテープと同様の特性があります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途
一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.139
基材
古紙入りクラフト紙(古紙40%配合)
種類
ラミネートレスタイプ
粘着力
3.1N/10mm
主な用途
梱包用
仕様
名入れ適性
伸び(%)
7.1
引張強度(N/10mm)
57.6
保持力(mm/h)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
40
再生材使用
使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※未開封の場合でも、直射日光の当たらない場所・常温・常湿度で保管してください
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません