王子タック
クロステープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
注文コード
43333965
品番
401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スフ布に特殊粘着剤を厚く塗布した代表的な布粘着テープです。粘着剤は赤色です。
スムーズカットテープ:基材に特殊な合成繊維を使用し、薄くて手切れ性抜群の布粘着テープです。粘着剤の色は白色です。
用途
ダンボール梱包用(重量物)
重梱包、輸出梱包
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.36
基材
スフ布
粘着剤
(ゴム系)
粘着力
3.92N/10mm
仕様
名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品
主な用途
梱包
粘着力(N/10mm)
3.92
引張強度(N/10mm)
66.6
保持力(mm/h)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
手で切れる
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※未開封の場合でも、直射日光の当たらない場所・常温・常湿度で保管してください
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません