SYJ5140-2MO-01 S Series(SYJ5140) SMC 43334953

S Series(SYJ5140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルソレノイド注文コード43334953品番SYJ5140-2MO-01
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8サブプレート付切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする