サンフェルト
やわらか革持ち手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
黒
黒
こげ茶
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43336730
品番
YK-1
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
やわらかな風合いが特徴の革持ち手。
家庭用ミシンで簡単に縫うことができて、ハサミやカッターで自由にカット出来ます。
バッグの持ち手はもちろん、工夫次第で様ーな用途にご使用いただけます。
材質
牛革
厚さ(mm)
1.3
色
黒
質量(g)
39
内容
2本入り
寸法(幅W×高さH)(cm)
4×50