曜日別特売
SYJ522M-5Y-M5-F-Q S Series(SYJ522M) SMC 43339722

S Series(SYJ522M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル注文コード43339722品番SYJ522M-5Y-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥6,780販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする