曜日別特売
SYJ522M-5WAOU-M5-Q S Series(SYJ522M) SMC 43339747

S Series(SYJ522M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード43339747品番SYJ522M-5WAOU-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
定格電圧(V)DC24切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする