SYJ524M-3DZ SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524M) SMC 43341402

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(2) ノーマルオープン注文コード43341402品番SYJ524M-3DZ
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする