WV-U1132A 屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル) i-PRO 43345367

屋内BOX NWカメラ(バリフォーカル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台画素数2MP注文コード43345367品番WV-U1132A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用

材質/仕上本体 : ABS/PC樹脂 i-PRO ホワイト質量(g)約155使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)PoE DC48V:90mA/約4.3(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×49×116 (スライドカバー 突起含まず)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)画素数2MP使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする