大阪魂
ピタック(+)ナベP=2 薄板用(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
18
10
12
8
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43346527
品番
M3×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
18
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(薄板用・SW組込)
寸法a(mm)
2
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法u(mm)
1.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5