曜日別特売
M4×14 ピタック(+)ナベP=3 薄板用(SW+JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 43346931

ピタック(+)ナベP=3 薄板用(SW+JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)14
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード43346931品番M4×14
販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)14材質十字穴番号2種類P=3(薄板用・SW+JIS W組込)寸法a(mm)3.6座金外径×厚さ(mm)10×0.8表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法u(mm)2.55穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4543:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする