大阪魂
ピタック(+)ナベP=3 薄板用(SW+JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
14
20
25
ねじピッチ
1
0.7
0.8
1
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43347044
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
5.2
座金外径×厚さ(mm)
13×1.0
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法u(mm)
3.80
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。