大阪魂
ピタック(+)ナベP=3 薄板用(SW+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(350個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
6
8
10
12
18
15
16
20
ねじピッチ
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43347071
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
2.5
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法u(mm)
1.75
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5