大阪魂
ピタック(+)ナベP=3 薄板用(SW+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43347141
品番
M3×16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3(薄板用・SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
2.5
座金外径×厚さ(mm)
8×0.5
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法u(mm)
1.75
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5